RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面台
タオル棚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46849024
品番
R2205-400
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
材質
真鍮
長さ(mm)
400
色
シルバー
耐荷重(kg)
10
表面処理
クロムメッキ
材質(棚板)
真鍮
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※六角ボルト(M6)へ仕様変更時はご指示お願い致します。