RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面台
タオル棚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46849058
品番
R1755-600
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ホテルライクなシャープでスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。
浴室でも使用可能なシンブルなタオル棚です。
長さ(mm)
550
材質
パイプ:ステンレス、ブラケット;亜鉛ダイキャスト
色
シルバー
耐荷重(kg)
10
表面処理
パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
材質(棚板)
ステンレス
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付