RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面台
コンビネーションタオル棚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46849076
品番
R1775-500
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ホテルライクなシャープでスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。
浴室でも使用可能なシンブルなタオル掛け付タオル棚です。
長さ(mm)
450
材質
パイプ:ステンレス、ブラケット;亜鉛ダイキャスト
色
シルバー
耐荷重(kg)
10
表面処理
パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
材質(棚板)
ステンレス
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付