RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面台
コンビネーションタオル棚
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46849094
品番
R5205
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能なシンブルなタオル掛け付タオル棚です。
材質
真鍮
長さ(mm)
500
色
シルバー
耐荷重(kg)
10
表面処理
クロムメッキ
材質(棚板)
真鍮
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付