R728CC 化粧棚 RELIANCE(リラインス) 46849119 R728CC 化粧棚 RELIANCE(リラインス) 46849119

化粧棚

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46849119 品番R728CC
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×115×40 材質本体:AS樹脂、カバー:ABS樹脂 クリア 耐荷重(kg)10 表面処理カバー:クロムメッキ 材質(棚板)AS樹脂 色(本体)クリア 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)181×115×40 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
注意
※棚板が容易に取り外せて清掃が出来ます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
破損した棚の取り換え
その他業種

破損した棚と同一の商品でピッタリはまり助かりました。

対象商品:
46849119
2024-09-22
用途:
浴室の替えとして
その他業種

サイズもピッタリでした。配送もとても早くて良かったです。また、利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする