R726CC 化粧棚 RELIANCE(リラインス) 46849128 R726CC 化粧棚 RELIANCE(リラインス) 46849128

化粧棚

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46849128 品番R726CC
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×129.5×45 材質バー:ABS樹脂、棚板:AS樹脂 棚板:クリア(裏面ナシ地) 耐荷重(kg)10 表面処理バー:クロムメッキ 材質(棚板)AS樹脂 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×129.5×45 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
注意
※ガードバーが容易に取り外せて清掃が出来ます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
洗面横に使用
有限会社東海荘分舘 様 (サービス業)

取り付けもとても簡単で、軽量の物を置く分には最適です。

2026-01-13
用途:
浴室ラック
サービス業

既設ラックの更新でした。数年で化粧シールがはがれる。ステンレス製に改善されたらと思います。

対象商品:
46849128
2025-06-27
用途:
ハウステックのシステムバスの棚の交換補修
その他業種

純正品と同等で枠の互換性もぴったりですが安くて助かります

2025-06-23
用途:
アパートの空き室の入替
不動産業

築20年のアパートの風呂の手入れに購入 ものたろうで見つけられて良かったです

2025-05-31
用途:
リニューアル作業
宇田タイル 様

取付ピッチが同じでしたので取り換えも楽できれいな仕上がりでした。

対象商品:
46849128
2023-06-22
用途:
浴室備品交換
栄ビル 様 (不動産業)

20年以上前に購入した家の浴室備品を交換しました。
現状のものはもうないだろうと思いつつ近しいものはないかと探していたら色は違っていたもののサイズピッタリのこの商品を見つけました。製造してくださってて本当に有り難かったです。

対象商品:
46849128
2020-05-25
用途:
破損品の交換
サービス業

20年近く前の設備の交換でしたが、同等品があって助かりました。色は異なりますがサイズは全く同じで問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
46849128
2023-06-09
用途:
新しく取り替え
その他業種

18年まえのものがプラスチック部分が黄色く劣化していたので取り替えました。
浴室が見違えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする