R727 化粧棚 RELIANCE(リラインス) 46849137 R727 化粧棚 RELIANCE(リラインス) 46849137

化粧棚

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46849137 品番R727
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。

材質バー・カバー:ABS樹脂、棚板:ステンレス・AS樹脂 棚板:クリアー(裏面ナシ地)、カバー:ペイント(メタリックシルバー) 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×133×50 材質(棚板)ステンレス・AS樹脂 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)254×133×50 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
シャワーブースのメンテナンス
合資会社ヘラルドプランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

シャンプーとコンディショナーそしてボディーソープと3種類をのせてもビクつきません 丁度よい大きさです

2025-07-15
用途:
洗面台の物置
有限会社東海荘分舘 様 (サービス業)

小物の整理の為購入、設置も簡単でまんぞくしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする