R1077-800 化粧棚 RELIANCE(リラインス) 46849155 R1077-800 化粧棚 RELIANCE(リラインス) 46849155 R1077-800 化粧棚 RELIANCE(リラインス) 46849155

化粧棚

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46849155 品番R1077-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。

寸法(幅W×奥行D)(mm)800×103 材質棚板:アクリル樹脂、ブラケット:アルミ 棚板:クリア、切断端面:ペイント 表面処理ブラケット:艶消しアルマイト 材質(棚板)アクリル樹脂 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46849146
2023-03-01
用途:
トイレの棚板
その他業種

安かったのにかなり高級感があって、求めていた以上の商品でした。
発送までに時間はかかったものの、発送日はマイページに表示されていたので安心感はありました。
梱包はしっかりされており◎です。

対象商品:
46849146
2020-06-03
用途:
浴室用
建設業・工事業

豊富な品揃え、発注から迅速な対応、大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする