RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面台
化粧棚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46849164
品番
R1188
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ガラス色のアクリル棚を使用したデザイン、高級感、安全性を兼ねた化粧棚です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×98
材質
棚板:アクリル、ブラケット:亜鉛ダイキャスト
色
棚板:ガラス色
耐荷重(kg)
10
表面処理
ブラケット:クロムメッキ
材質(棚板)
アクリル
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付