RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の トイレ用品
RELIANCE(リラインス)の トイレ設備用品
インストレーションクランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46849268
品番
R111-09
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ペーパーホルダーR2985-S,R2986-S専用取付下地金具です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
357×60×50
材質
銅板
適合
R2985-S、R2986-S
表面処理
クロメートメッキ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス無