RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の トイレ用品
RELIANCE(リラインス)の トイレ設備用品
2連ペーパーホルダー(タテ半埋込型)直付・インストレーションクランプ両対応
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46849286
品番
R1985-S
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
インナーボックスを樹脂にして価格を抑えた埋め込み型ペーパーホルダー。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【取付壁穴】149×39.5×297
寸法(幅W×高さH)(mm)
165×313
材質
枠・カッター:ステンレス、ホルダー芯受:亜鉛合金、インナーボックス:ABS樹脂
色
インナーボックス:ブラック
表面処理
枠・カッター:光沢、ホルダー芯受:クロムメッキ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※使用紙サイズ (mm):紙幅114±2芯の径38±1巻取りの径120以下。