R2985-S 2連ペーパーホルダー(タテ埋込型・インストレーションクランプ仕様) RELIANCE(リラインス) 46849313 R2985-S 2連ペーパーホルダー(タテ埋込型・インストレーションクランプ仕様) RELIANCE(リラインス) 46849313

2連ペーパーホルダー(タテ埋込型・インストレーションクランプ仕様)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46849313 品番R2985-S
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

インナーボックスを樹脂にして価格を抑えた埋め込み型ペーパーホルダー。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【取付壁穴】149×39.5×297 寸法(幅W×高さH)(mm)313×165 材質枠・カッター:ステンレス、ホルダー芯受:亜鉛合金、インナーボックス:ABS樹脂 ホルダー芯受・インナーボックス:ブラック 表面処理枠・カッター:光沢 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
注意
※使用紙サイズ (mm):紙幅114±2芯の径38±1巻取りの径120以下。
取付時には専用の取付金具(注文コード46849268 インストレーションクランプ )が必要になります。恐れ入りますが、別途お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする