RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の トイレ用品
RELIANCE(リラインス)の トイレ設備用品
2連ペーパーホルダー(ヨコ埋込型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46849329
品番
R2986
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
インナーボックスを樹脂にして価格を抑えた埋め込み型ペーパーホルダー。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【取付壁穴】297×39.5×149
寸法(幅W×高さH)(mm)
165×313
材質
枠・カッター:ステンレス、ホルダー芯受:亜鉛合金、インナーボックス:ABS樹脂
色
ホルダー芯受・インナーボックス:ブラック
表面処理
枠・カッター:光沢
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※使用紙サイズ (mm):紙幅114±2芯の径38±1巻取りの径120以下。