RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の トイレ用品
RELIANCE(リラインス)の トイレ設備用品
ペーパー盗難防止鍵付棚付横2連ワンハンドペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46849977
品番
R3835R-K
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
堅牢でシンプルデザイン。
使いやすく不特定多数が使われる公共施設への実績多数あるペーパーホルダー(紙巻器)です。
火・水・錆に強いSUS304を使用しております。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
306×135×134
材質(本体)
ステンレス
タイプ
Rタイプ
仕様
ワンハンドカット仕様
表面処理
ヘアーライン(本体)
収納数
2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
306×135×134
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※芯ありペーパーは使用できません
※取付の場合、右側に120mmのスペースが必要です
※使用紙サイズ (mm):紙幅114±2、中心の径30以上、巻取りの径120以下