R3636 ペーパータオルボックス(埋込型) RELIANCE(リラインス) 46850144 R3636 ペーパータオルボックス(埋込型) RELIANCE(リラインス) 46850144

ペーパータオルボックス(埋込型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46850144 品番R3636
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は85,980円となります。
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
ステンレス製の埋込式ペーパータオルボックスです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×142×698、【取付壁穴】274×134×674 材質(本体)ステンレス 表面処理ヘアーライン(本体) 収納枚数(枚)【ペーパータオル】約300 浴室使用可否不可 付属ビス有無取付ビス付
注意
※ペーパータオルは220×230mmをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする