R3605 ペーパータオルボックス(埋込型)クズカゴ付 RELIANCE(リラインス) 46850196 R3605 ペーパータオルボックス(埋込型)クズカゴ付 RELIANCE(リラインス) 46850196

ペーパータオルボックス(埋込型)クズカゴ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46850196 品番R3605
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)¥166,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
ステンレス製の埋込式クズカゴ付きペーパータオルボックスです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×142×1400、【取付壁穴】274×132×1370 材質(本体)ステンレス 表面処理ヘアーライン(本体) 収納枚数(枚)【ペーパータオル】約500 浴室使用可否不可 付属ビス有無取付ビス付
注意
※ペーパータオルは220×230mmをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする