曜日別特売
PTFE ヨドフロン PTFEフィルム 1Mシート品 淀川ヒューテック 46851124

ヨドフロン PTFEフィルム 1Mシート品

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1枚厚さ(μm)50注文コード46851124品番PTFE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

耐熱温度は260℃あり、優れた耐薬品性と電気特性もあります。
非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着しません。

幅(mm)1000長さ(m)1厚さ(μm)50テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする