ジェイ・イー・ジェイ
ジェイ・イー・ジェイの プランター・鉢
ジェイ・イー・ジェイの 鉢・プランター・ポット
ジェイ・イー・ジェイの プランター
ハンディプランター320八角
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(18個)
注文コード
46852199
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ちょっとした移動に便利!持ち手つきプランター
そこ網付き。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
土:約9.0
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×320×250