画像準備中

GET オーガニック肥料花ちゃんプレミオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(500g×40袋) 注文コード46852339 品番-
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

有機由来100%の肥料です。
多くの腐植を含み、肥料効果だけでなく、土壌改良効果があります。
オーガニックにこだわる人から初心者まで、使いやすい肥料です。
花苗、野菜、果樹や花木など、花や実を付ける植物に適しています。

成分チッソ(N)2.6: リンサン(P)5.9: カリ(K)3.0 名称有機混合肥料 登録保証岩手県※特殊肥料届出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする