花ごころ
花ごころの 肥料・液肥・培養土
花ごころの 堆肥/土壌改良材
花ごころの 土壌改良・土づくり
まくだけ!らくらく土の改良材
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(0.5L)
注文コード
46852409
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥125
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
まくだけで土壌改良効果と肥料効果が得られます。
abコンポが土壌の地力を高めます。
長期にわたって、植物に栄養を補給します。
成分
abコンポ
使用の目安
65cmプランター:1L、6号鉢:200mL、10号鉢:1L、菜園・庭:50cm×100cmの面積に対し5L