花ごころ
花ごころの 肥料・液肥・培養土
花ごころの 堆肥/土壌改良材
花ごころの 土壌改良・土づくり
まくだけ!らくらく土の改良材
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(0.5L×40袋)
注文コード
46852418
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
まくだけで土壌改良効果と肥料効果が得られます。
abコンポが土壌の地力を高めます。
長期にわたって、植物に栄養を補給します。
成分
abコンポ
名称
用土
使用の目安
65cmプランター:1L、6号鉢:200mL、10号鉢:1L、菜園・庭:50cm×100cmの面積に対し5L