透明つるものネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(80枚)
長さ(m)3.6
グリーン
材質ポリエチレン
内容量1ケース(80枚)注文コード46852515品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

透明なネットですので景観を損ねません。

用途農業・ガーデニング用幅(m)1.8長さ(m)3.6グリーン材質ポリエチレン目合い(mm)100角目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする