誘導用 反射棒 軽量タイプ

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46859673 品番-
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量のため、長時間の作業でも疲れません。
点灯・点滅機能はありませんが、反射材を使用していますので、昼間の作業などに適しています。

全長(mm)515 用途昼間の作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。 材質(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)ウレタン 直径(Φmm)40 質量(g)約66
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※点灯・点滅・発光機能はありません。
※ご使用に際しては、周囲に人や物がないことを確認してください。当たってけがをしたり損傷したりするおそれがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
安全誘導時
サービス業

プラスチックタイプを何度か買っているが、いつもいつの間にか壊れている。これは壊れなくてありがたい。物自体は手に持つと安っぽいかなとも思ったが、遠目にはわからない模様。

対象商品:
46859673
2024-02-07
用途:
誘導
建設業・工事業

とても軽く手が疲れません。
昼間の車誘導に適しています。夜は電気がつかないので不向きです。

対象商品:
46859673
2024-08-12
用途:
駐車場の整理時
サービス業

軽くて持ちやすいので、とても使いやすいです。気に入っています

対象商品:
46859673
2022-09-02
用途:
車の誘導
教育・研究機関

これまで使っていたホームセンターの誘導棒より安価ですが目劣りしない使用感です。

対象商品:
46859673
2021-11-10
用途:
交通整理

日中の交通整理にはもってこいです。軽くて扱いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
46859673
2021-11-15
用途:
駐車場誘導
教育・研究機関

しっかりした作りで、さらに軽くて扱いやすくとても役に立ちました。

対象商品:
46859673
2024-01-21
用途:
交通誘導

使用1日目にして表面ビニールのフチがめくれてきました。耐久性はゼロです。満足のコメントはサクラですかね??

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
46859673
2020-11-10
用途:
誘導作業時
サービス業

夜間以外はこれで充分かと思います。
軽さは通常誘導棒(電池入り)と比べると体感持ってないも同然の軽さ!!
通常誘導棒から持ち替えたら恐らく度肝抜かれます。
おすすめ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする