- LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウ 46859698 - LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウ 46859698 - LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウ 46859698 - LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウ 46859698 - LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウ 46859698 - LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウ 46859698

LED警告灯 菱型 ソーラー式

(27件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46859698 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
太陽光のフル充電には約16時間かかります。

LED色赤、青 用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約145 使用温度範囲(℃)-20〜65 電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W 寸法(幅W×高さH)(mm)74×154 電池寿命(時間)約96 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※本製品は明るい場所での使用は適しておりません。
※電池の寿命を延ばすため半年を目途に定期的に充電・放電を繰り返すことをお奨めします。
※本製品を改造したり分解したりしないでください。故障の原因になります。
※防水・防滴の仕様ではございません。
※本製品を明かり(照明)として使用しないでください。

商品説明動画

【LED警告灯 菱型 ソーラー式 】 工事時の安全対策に.
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46859698 - 39583205 LEDSP ソーラーパンチ ミツギロン ソーラーパンチ ミツギロン 1個 1,990 税込2,189 ナショナルブランドの相当品です
46859698 - 89644536 ANIMAL-P 獣害LED アニマルパンチ ミツギロン 獣害LED アニマルパンチ ミツギロン 1個 2,290 税込2,519 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46859698
2025-09-02
用途:
目印(進入路)に使用
AMC大野 様 (農・林・水産業)

道路からの進入が夜間見えにくいため使用している。
★(この項目は25文字は必要ないと思う文字数を限定しないで欲しい)

対象商品:
46859698
2024-08-28
用途:
イノシシ除け

イノシシ除けに10個購入し公園内に設置。昼間の太陽光を電源に、夜間に赤と青が交互に点滅します。アダプタにカチッとハマらないのがスッキリしませんが、この値段では良い品かと思います。さすがに1~2年経つと、徐々にLED6球のうち、何球か光らなくなります。個体差はやむを得ないですが、イノシシ除けには多少の効果はあると思います。

5人が参考にしています
対象商品:
46859698
2024-08-31
用途:
獣撃退
農・林・水産業

イノシシ侵入防止に効果的で電気柵と併用でイネを守っています、長く使えると良いてすね

対象商品:
46859698
2024-01-14
用途:
自宅の駐車場入り口
自動車・二輪車・自転車関連業

自宅入り口が暗いので、三角コーンに設置。
ソーラー発電と明るくなったら自動に消えるので、便利。
道路からの視認性も良い。

対象商品:
46859698
2023-10-21
用途:
単管バリケードへの取付
サービス業

別売りのアダプタと合わせて、単管で作った車止めバリケードへの取付用に購入しました。側面で赤・正面で青という感じの点滅なので方向によって見えやすい色が変わってきます。また点滅の明るさ自体は6燈全部が同色で点滅擦る平形単色の製品の方が明るいので、明るさが必要な場合は注意が必要かもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
46859698
2024-02-22
用途:
害獣の威嚇用
農・林・水産業

害獣の畑への侵入妨害用に購入、今は冬なので、畑には設置できないので、効果はわかりません、結構遠くからでも視認できるので多少は効果があるかもと期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
46859698
2023-07-24
用途:
夜間の境界表示

LEDの数が少ないですが、マルピカソーラーjrより明るく光ります。突起部分がループになってるので結束バンドでの固定もできるのがよい。

1人が参考にしています
対象商品:
46859698
2023-07-05
用途:
動物除け
サービス業

他社と二種類購入しました。そぐに届きました。設置も簡単でソーラー充電もしっかり持ち夜間点滅して効果がありました。耐久性はまだわかりません。こちらの方が安価でしたので問題なければ今後はこちらをと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする