※「税込」 増税

52936 消費税 増税対策 スタンプ 木製 PLUS(プラス)[文具] 46859795 52936 消費税 増税対策 スタンプ 木製 PLUS(プラス)[文具] 46859795 52936 消費税 増税対策 スタンプ 木製 PLUS(プラス)[文具] 46859795 52936 消費税 増税対策 スタンプ 木製 PLUS(プラス)[文具] 46859795 52936 消費税 増税対策 スタンプ 木製 PLUS(プラス)[文具] 46859795 52936 消費税 増税対策 スタンプ 木製 PLUS(プラス)[文具] 46859795

消費税 増税対策 スタンプ 木製

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46859795 品番 52936
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

増税対策スタンプ!2019年10月1日より消費税が8%から10%に変わりました。
8%と記載されている、書類や商品タグなどを簡単に訂正、軽減税率の申請で必要な各種申請書類や確定申告にも使用いただけるハンコです。
簡単に修正可能なスタンプで、今ある書類を無駄にせず活用いただけます。
[木製のゴム印タイプ]
スタンプ台と一緒にご利用頂くハンコです。(スタンプ台は別売です。)

用途必要な部分に簡単に押印できる、消費税増税/軽減税率対策スタンプ! 仕様消費税スタンプ 種別木製ゴム印 文字内容税込 印面サイズ(mm)5×10 対応オプション52994 文字サイズ(mm)3.7 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※木製ゴム印は、別途インクが必要なスタンプです。(スタンプ台は別売です。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46859768
2024-01-08
用途:
インボス対応
京免製畳有限会社 様 (製造業)

インボス対応していない領収書にスタンプを押しました。早く届いて助かりました

対象商品:
46859804
2023-10-11
用途:
領収書に

今までは必要なかったのですが私の所は税込み価格で販売していますので、インボイスが始まり領収書に消費税が明確になるようにするために購入しました。

対象商品:
46859804
2023-12-12
用途:
領収書に押印
建設業・工事業

領収書に押印して使ってます。こんな物まであるのかと感心しました。

対象商品:
46859768
2023-11-01
用途:
請求書、領収書等に追加するため
その他業種

請求書、領収書に必要ということで急ぎ購入。
品薄で日数はかかったが、手書きよりは楽に作業が出来るので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする