※「円含む」 増税
増税対策スタンプ!2019年10月1日より消費税が8%から10%に変わりました。8%と記載されている、書類や商品タグなどを簡単に訂正、軽減税率の申請で必要な各種申請書類や確定申告にも使用いただけるハンコです。簡単に修正可能なスタンプで、今ある書類を無駄にせず活用いただけます。[木製のゴム印タイプ]スタンプ台と一緒にご利用頂くハンコです。(スタンプ台は別売です。)
インボス対応していない領収書にスタンプを押しました。早く届いて助かりました
今までは必要なかったのですが私の所は税込み価格で販売していますので、インボイスが始まり領収書に消費税が明確になるようにするために購入しました。
領収書に押印して使ってます。こんな物まであるのかと感心しました。
請求書、領収書に必要ということで急ぎ購入。品薄で日数はかかったが、手書きよりは楽に作業が出来るので助かりました。