※「10%対象」 増税
増税対策スタンプ!2019年10月1日より消費税が8%から10%に変わりました。 軽減税率の申請で必要な各種申請書類や確定申告にも使用いただけるハンコです。 プッシュオフゴム印は、それぞれで1行印としても、各ハンコを連結して組み合わせてもご使用いただけます。8%と10%を組み合わせて、簡単に使用可能な便利なスタンプです。 [連結できるプッシュオフゴム印タイプ] スタンプ台と一緒にご利用頂くハンコです。(スタンプ台は別売です。)
紙に押すときに力加減を気にしないと「10%対象 円」の空白部分にも黒く色がのることがある。ゴム彫り文字部分の厚みが浅いと感じました