PID制御ホットプレートスターラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46862139 品番SW-17HSD
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

白金測温抵抗体のセンサ(FEP加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上げ。強力なフェライト磁石を用いています。水1L、37℃安定まで約20分で到達します。

回転数(min-1[r.p.m])約200〜1200 付属品温度センサ、温度センサ取付用ポール、ムッフ、30mm撹拌子、クランプ1個 質量(g)3.9 電源AC100V 50/60Hz 5A 温度範囲(℃)(室温+5)〜150℃ 制御方式回転:位相制御・電磁ブレーキ併用 モーターインダクションモータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(ポール装着時H460) 温度精度±0.1℃ 撹拌容量(mL)50〜3000 トッププレート(mm)セラミックコーティング:W175×D160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする