ハイフレックスディスパーサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46862157 品番HG92
参考基準価格(税別)¥388,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

インペラー形式のホモジナイザーでは難しい、筋肉質・繊維質などのサンプルの破砕が可能です。カーボンブラシ未使用の為、火花が発生しません。防爆の環境下での使用も安心です。モータの持つ安定したトルク特性とインバータによる自動制御方式により、サンプルの粘性の変化による回転低下がありませんので安定して御使用いただけます。

回転数(min-1[r.p.m])MAX18000 質量(kg)約10 電源AC100V 50/60Hz 5A 制御方式インバータによるPWM周波数電圧可変制御 モーター(W)150・高周波モータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×715(支柱含む) タイマー1〜60分
注意
※回転数は撹拌シャフト、サンプルにより異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする