※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイフレックスホモジナイザー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 処理量(mL)5〜1000 注文コード46862166 品番HF93(本体のみ)
参考基準価格(税別)¥310,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800
この商品は処理量など8種類から選べます 他の種類を見る

高周波ブラシレスモータを搭載した高速ホモジナイザー。安定したトルク特性を持ち、カーボンブラシを使用していませんので火花・粉塵の心配がありません。コンタミネーションを嫌う環境での使用も可能です。

回転数(min-1[r.p.m])MAX18000 処理量(mL)5〜1000 質量(kg)約8 電源AC100V 50/60Hz 5A 制御方式インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式 モーター(W)150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×413 タイマー1〜165分及び連続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする