※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサヒ理化製作所
アサヒ理化製作所の 撹拌・粉砕・混合関連
アサヒ理化製作所の スターラー
アサヒ理化製作所の スターラー用本体
パワースターラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46862245
品番
AMG-S
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
強磁力で電話帳を上に乗せても撹拌できるマグネチックスターラーです。マントルヒーター内の溶液や高粘度の試料などかなり離れた位置でも撹拌が出来ます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜2300
質量(kg)
4
電源
AC100V 50/60Hz
モーター(W)
DCモータ 80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×80
撹拌容量(mL)
50〜10000くらいまで
マグネット
4000G