※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスホモジナイザー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 処理量(mL)30〜100 注文コード46862306 品番PH91-2G
参考基準価格(税別)¥232,200 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は処理量など8種類から選べます 他の種類を見る

タイマー等の機能も充実していながら低価格を実現した普及型の機器です。接液部の材質はSUS304を使用し、カッターの着脱も簡単なので、滅菌も容易に行えます。

回転数(min-1[r.p.m])MAX18000 処理量(mL)30〜100 仕様コップの組合せ(コップ、カッター水槽):ガラス 100ml 質量(kg)約6 電源AC100V 50/60Hz 3A 制御方式サイリスタ制御方式 モーター(W)100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×396 タイマー15分及び連続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする