日伸理化
日伸理化の 撹拌・粉砕・混合関連
日伸理化の スターラー
日伸理化の スターラー用本体
強磁力スターラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46862394
品番
SW-502J
参考基準価格(税別)
¥91,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
滑らかな回転特性。オイルバスの加熱撹拌に有効です。Low、Highの切替式で低速撹拌で安定しており、高速側でもスムースに対応できます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
70〜1400
付属品
40mm撹拌子1個
材質
撹拌台:アルミ天板 アルマイト加工
質量(kg)
4.2
電源
AC100V 50/60Hz 1A
モーター
インダクションモータ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×255×147
撹拌容量(mL)
100〜20000
撹拌台寸法(mm)
W225×D245mm
マグネット
フェライト