超強磁力スターラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 撹拌容量(mL)100〜10000 電源AC100V 50/60z 8A(外部出力含む) 注文コード46862455 品番SW-RS077
参考基準価格(税別)¥99,800 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は撹拌容量・電源など3種類から選べます 他の種類を見る

強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しました。撹拌台はSUS304。外部出力コンセント7A付です。

回転数(min-1[r.p.m])80〜1500 付属品撹拌子40mm×1個 材質撹拌台:SUS304 質量(kg)2.8 電源AC100V 50/60z 8A(外部出力含む) モーターDCブラシレス 30W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×214×80 撹拌容量(mL)100〜10000 撹拌台寸法(mm)190×186

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする