GBS-20 ビーカー用マントルヒーター  GBS型(3段切替付) 大科電器 46862683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビーカー用マントルヒーター GBS型(3段切替付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ビーカー容量(L)2
電気容量(電源100V)W500-250-125
内容量1個注文コード46862683品番GBS-20
参考基準価格(税別)¥60,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

MAX450℃。本器は切替スイッチ付マントルヒーターで3種の温度が得られます。なお、細かな温度調整を必要とする場合は電圧調整器を使用下さい。

電気容量(電源100V)W500-250-125ビーカー容量(L)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする