AFS-50 フラスコ用マントルヒーター  AFS型(3段切替付) 大科電器 46862814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラスコ用マントルヒーター AFS型(3段切替付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
フラスコ容量(mL)5
電気容量(電源100V)W700-350-175
内容量1個注文コード46862814品番AFS-50
参考基準価格(税別)¥80,800販売価格(税込)¥87,890
販売価格(税別)
79,900

MAX450℃。金属ケース入り3段切替スイッチ付マントルヒーターで3様の温度が得られます。なお、細かな温度調整を必要とする場合は電圧調整器を併用下さい。

電気容量(電源100V)W700-350-175フラスコ容量(mL)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする