アサヒ理化製作所
アサヒ理化製作所の 加熱・冷却・クーラーボックス
アサヒ理化製作所の 加熱/冷却機器
アサヒ理化製作所の ドライ/クール/ウォーターバス
過熱防止器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46862909
品番
ADH-400
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
質量(kg)
1.2
出力
端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可
電源
本体:AC100V 50/60Hz
センサー
付属:K熱電対 シリカガラス被覆
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×150×85
出力容量
MAX15A
リード線(m)
1.5
温度設定範囲(℃)
0〜400
注意
※ADH-400付属センサを使用する場合、200℃までとなります。