※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
フッ素加工活栓付角型瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46864293
品番
DS2327-0020
参考基準価格(税別)
¥40,860
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。半透明、省スペースの角型。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。漏れ防止タイプ。
容量(L)
9
材質
本体 FLPE、 キャップ FLPP、 活栓 Tefzel
(R)
ETFE、活栓キャップ PP(本体)・TPE(プラグ)
高さ(mm)
キャップ付:358
目盛
有
口内径(Φmm)
89
本体外径(Φmm)
216×147