※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素加工活栓付角型瓶

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46864309 品番 DS2327-0050
参考基準価格(税別)¥49,260 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。半透明、省スペースの角型。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。漏れ防止タイプ。

容量(L)20 材質本体 FLPE、 キャップ FLPP、 活栓 Tefzel(R)ETFE、活栓キャップ PP(本体)・TPE(プラグ) 高さ(mm)キャップ付:384 目盛 口内径(Φmm)89 本体外径(Φmm)229×320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする