※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂製広口試薬瓶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46864327 品番 2100-0008
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105〜160℃

容量(mL)250 材質本体 FEP、キャップ ETFE 高さ(mm)キャップ付:128 目盛 キャップタイプ43 口内径(Φmm)33 本体外径(Φmm)59
注意
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする