※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
角型瓶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12本)
注文コード
46865036
品番
2018-0030JP
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
容量(mL)
30
材質
本体 HDPE、キャップ PP
高さ(mm)
キャップ付:64
目盛
有
キャップタイプ
20
口内径(Φmm)
14
本体外径(Φmm)
38