※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
角型瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12本)
容量(mL)
500
注文コード
46865079
品番
2018-0500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
容量・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
容量(mL)
500
材質
本体 HDPE、キャップ PP
高さ(mm)
キャップ付:177
目盛
有
キャップタイプ
38-430
口内径(Φmm)
28
本体外径(Φmm)
74