※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
角型瓶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
46865106
品番
2016-0060JP
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40〜+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
容量(mL)
60
材質
本体 PPCO、キャップ PP
高さ(mm)
キャップ付:83
目盛
有
キャップタイプ
24
口内径(Φmm)
18
本体外径(Φmm)
41
注意
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。