※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

活栓付透明丸型瓶 クリアボーイ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46865273 品番 2317-0050
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥54,220 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ガラスと同様な透明性で丈夫。滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。低温室、氷温下での使用も可能。強度に優れ、漏れにくい本体と一体成形の活栓取付け口。活栓口キャップ付。5Lごとの目盛付。漏れ防止タイプ。

容量(L)20(肩口まで)、(ネックまで):22.5 材質本体 PC、キャップ・活栓 PP、ガスケット TPE、アダプタ HDPE 高さ(mm)キャップ付:536 キャップタイプ83B 口内径(Φmm)66 本体外径(Φmm)290
注意
※オートクレーブの際は必ず内部を空にし、キャップとアダプタを取外してから行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする