※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
強化瓶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
容量(mL)
250
注文コード
46865334
品番
2126-0250
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
容量(mL)
250
材質
本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE
高さ(mm)
キャップ付:133
目盛
無
キャップタイプ
53B
口内径(Φmm)
34
本体外径(Φmm)
73
注意
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。