※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
強化瓶 カーボーイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46865386
品番
2226-0020
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。一体成型のハンドル付。オートクレーブ可能。 漏れ防止タイプ。
容量(L)
10(肩口まで)
材質
本体・キャップ PP、ガスケット TPE
高さ(mm)
キャップ付:389
目盛
有
キャップタイプ
83B
口内径(Φmm)
64
注意
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。