※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

広口試薬瓶

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(12本) 注文コード 46865474 品番 2103-0008JP
参考基準価格(税別)¥6,240 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。

容量(mL)250 材質本体 LDPE、キャップ PP 高さ(mm)キャップ付:131 目盛 キャップタイプ43 口内径(Φmm)33 本体外径(Φmm)61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする