※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口試薬瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12本)
注文コード
46865508
品番
2104-0001JP
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
容量(mL)
30
材質
本体 HDPE、キャップ PP
高さ(mm)
キャップ付:63
目盛
無
キャップタイプ
28
口内径(Φmm)
21
本体外径(Φmm)
34