※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
細口褐色試薬瓶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12本)
注文コード
46865614
品番
2004-9025JP
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
容量(mL)
8
材質
本体 HDPE、キャップ PP
高さ(mm)
キャップ付:45
目盛
無
キャップタイプ
20
口内径(Φmm)
14
本体外径(Φmm)
25