※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
細口試薬瓶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
46865815
品番
2006-0001JP
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
容量(mL)
30
材質
本体 PPCO、キャップ PP
高さ(mm)
キャップ付:61
目盛
無
キャップタイプ
20
口内径(Φmm)
14
本体外径(Φmm)
34
注意
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。